Wiha - Bitfej TY készlet 7 db-os 49mm hosszú PH2,PZ1-2,Torx SB7946TY904 42117 SY001084 - SB7946TY904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 7
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001084
Gyártói cikkszám
SB7946TY904
Gyártói típuskód
42117
Összes bitek száma:
7
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
7
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Csökkenti költségeit: A bit piros színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is.
Időt takarít meg : Nem kell hosszasan keresni a bit világító tulajdonságának köszönhetően, a hosszú élettartamnak köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélniAutomatikus nyitás gombnyomásra és egyszerű bitcsere közvetlenül a tartóban.
Növeli hatékonyságát : Egyetemesen használható 120x hosszabb élettartammal* a szabadalmaztatott bittechnológiának köszönhetően, minden csavarhoz alkalmas. (*a Wiha Standard bithez képest)
Nincs szabad keze és elege van a megfelelő bit utáni fárasztó keresésből? A Wiha BitBuddy® lehetővé teszi a bit közvetlen felvételét a gépben, valamint az egyszerű visszavezetését a tartóba. A bitek tartóban való újszerű elrendezésének, valamint a lézerrel jelölt profilméreteknek köszönhetően a bit alján a helyes bitméret kiválasztása gyerekjátékká válik. A készletben tartalmazott TY-bit sokoldalú tehetségként minden csavarfajtához alkalmas, T alakú és Y alakú csavarokhoz egyaránt, és így az ideális szerszám a csavarozáshoz minden anyagban. A szabadalmaztatott, hosszabbított torziós zónának köszönhetően a bit levegős és ütvecsavarozókhoz is alkalmas és a Wiha Standard bitekhez képest 120x hosszabb élettartamot garantál. Ezenkívül a színes bitek gyorsan és egyszerűen megkereshetők és a színes köpenynek köszönhetően UV-fénnyel sötétben is könnyen megtalálhatók.
Alkalmazás: Minden csavarfajtához alkalmas. Levegős és ütvecsavarozó géppel is használható.