Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej TY sorozat 49mm hosszú PH1 (5db-os csomagban) 7041TY901 42097 SY001085 - 7041TY901

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej TY sorozat 49mm hosszú PH1  (5db-os csomagban) 7041TY901 42097 SY001085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 5

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001085

Gyártói cikkszám

7041TY901

Gyártói típuskód

42097

Összes bitek száma:

5

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

5

Torx bitek száma:

0

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

műanyagdoboz

Hasított fejű bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Csökkenti költségeit: A bit piros színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is.

Időt takarít meg : Nem kell hosszasan keresni a bit világító tulajdonságának köszönhetően, a hosszú élettartamnak köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni

Növeli hatékonyságát : Egyetemesen használható 120x hosszabb élettartammal* a szabadalmaztatott bittechnológiának köszönhetően, minden csavarhoz alkalmas. (*a Wiha Standard bithez képest)

Mostanáig nem volt világos, milyen bitek milyen alkalmazáshoz felelnek meg leginkább. A Wiha véget vet a felhasznált gép, a csavarozási fajta és a különböző bitek nagy száma közötti összetettségnek. Wiha forradalmi bitkoncepciójának köszönhetően csupán a csavar alakja mérvadó a megfelelő bit kiválasztásához.A TY-bit sokoldalúsága miatt minden csavarfajtához alkalmas, T alakú és Y alakú csavarokhoz egyaránt, és így tehát az ideális szerszám a csavarozáshoz minden anyagban. A szabadalmaztatott, torziós zónának köszönhetően a bit levegős és ütvecsavarozókhoz is alkalmas és a Wiha Standard bitekhez képest 120x hosszabb élettartamot garantál. Ezenkívül a színes bitek gyorsan és egyszerűen megkereshetők és a színes bevonatnak köszönhetően UV-fénnyel sötétben is könnyen megtalálhatók. Így az elveszett bitek száma csökkenthető és az újrabeszerzés költségei megtakaríthatók.

Alkalmazás: Minden csavarfajtához alkalmas. Levegős és ütvecsavarozó géppel is használható.