Wiha - Bitfej TY sorozat 49mm hosszú PZ1 (5db-os csomagban) 7042TY901 42121 SY001088 - 7042TY901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 5
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001088
Gyártói cikkszám
7042TY901
Gyártói típuskód
42121
Összes bitek száma:
5
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
5
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Csökkenti költségeit: A bit piros színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is.
Időt takarít meg : Nem kell hosszasan keresni a bit világító tulajdonságának köszönhetően, a hosszú élettartamnak köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni
Növeli hatékonyságát : Egyetemesen használható 120x hosszabb élettartammal* a szabadalmaztatott bittechnológiának köszönhetően, minden csavarhoz alkalmas. (*a Wiha Standard bithez képest)
Mostanáig nem volt világos, milyen bitek milyen alkalmazáshoz felelnek meg leginkább. A Wiha véget vet a felhasznált gép, a csavarozási fajta és a különböző bitek nagy száma közötti összetettségnek. Wiha forradalmi bitkoncepciójának köszönhetően csupán a csavar alakja mérvadó a megfelelő bit kiválasztásához.A TY-bit sokoldalúsága miatt minden csavarfajtához alkalmas, T alakú és Y alakú csavarokhoz egyaránt, és így tehát az ideális szerszám a csavarozáshoz minden anyagban. A szabadalmaztatott, torziós zónának köszönhetően a bit levegős és ütvecsavarozókhoz is alkalmas és a Wiha Standard bitekhez képest 120x hosszabb élettartamot garantál. Ezenkívül a színes bitek gyorsan és egyszerűen megkereshetők és a színes bevonatnak köszönhetően UV-fénnyel sötétben is könnyen megtalálhatók. Így az elveszett bitek száma csökkenthető és az újrabeszerzés költségei megtakaríthatók.
Alkalmazás: Minden csavarfajtához alkalmas. Levegős és ütvecsavarozó géppel is használható.