Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej XH PZ1 50mm XENO 32494 7049XZ1050 SY001093 - 7049XZ1050

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej XH PZ1 50mm XENO 32494 7049XZ1050 SY001093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 1

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 1

  • Teljes hossz - 50 mm

  • Lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001093

Gyártói cikkszám

7049XZ1050

Gyártói típuskód

32494

Méret:

1

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

1

Teljes hossz:

50 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Növeli hatékonyságát : Optimális hozzáférhetőség mélyen lévő csavarokhoz az extra hosszú 90 mm-es biteknek köszönhetően.

Alkalmazás: Plusz-mínusz csavarok csavarozásához kapcsolószekrény-rendszerekben, biztosítódobozokban, sorkapocslécekben, valamint relékben.