Wiha - Bitfekj készlet 27dbos nyéllel dobozban 09393 SY001096 - 7928928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 27
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001096
Gyártói cikkszám
7928928
Gyártói típuskód
09393
Összes bitek száma:
27
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Tartó doboz: Nagyszilárdságú műanyagból készült robosztus doboz.A doboz gombnyomásra automatikusan nyílik.
Markolat: Wiha SoftFinish® többkomponensű markolat, mágneses, 1/4" bitbefogóval.
Bitek: 25 mm-es Standard és torziós bitek, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, Spanner, hatlapú Tamper Resistant.
Bittartók: Univerzális bittartó, mágneses
Alkalmazás: Bit készlet az összes népszerű biztonsági csavarhoz.
- 1 x Bit készlet ZOT 25 mm torziós zónával Torq-Set® 1/4" (22593) 6
- 1 x Bit készlet ZOT 25 mm torziós zónával Torq-Set® 1/4" (22594) 8
- 1 x Bit készlet ZOT 25 mm torziós zónával Torq-Set® 1/4" (22595) 10
- 1 x Bittartó mágneses extra erős mágnes 1/4" (41922) 60 mm
- 1 x SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószár 1/4" (32160) 125 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos imbusz 1/4" (20555) TR1/8 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos imbusz 1/4" (20556) TR3/32 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos imbusz 1/4" (20557) TR5/32 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos imbusz 1/4" (20558) TR5/64 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos imbusz 1/4" (20559) TR7/64 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos imbusz 1/4" (20560) TR9/64 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos TORX 1/4" (01727) T10H
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos TORX 1/4" (01728) T15H
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos TORX 1/4" (01729) T20H
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos TORX 1/4" (01730) T25H
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos TORX 1/4" (01731) T27H
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos TORX 1/4" (01732) T30H
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos TORX 1/4" (01733) T40H
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Furatos TORX 1/4" (03117) T8H
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Kétfuratos meghajtás 1/4" (27064) 4
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Kétfuratos meghajtás 1/4" (27065) 6
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Kétfuratos meghajtás 1/4" (27066) 8
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Kétfuratos meghajtás 1/4" (27067) 10
- 1 x ZOT 25-ös bit sorozat Tri-Wing® 1/4" (22604) 1
- 1 x ZOT 25-ös bit sorozat Tri-Wing® 1/4" (22605) 2
- 1 x ZOT 25-ös bit sorozat Tri-Wing® 1/4" (22606) 3
- 1 x ZOT 25-ös bit sorozat Tri-Wing® 1/4" (22607) 4