Wiha - Bitfekj készlet 61 db-os 25mm befogószár 7928923 07943 SY001097 - 7928923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 61
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001097
Gyártói cikkszám
7928923
Gyártói típuskód
07943
Összes bitek száma:
61
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Tartó doboz: Nagyszilárdságú műanyagból készült robosztus doboz.A doboz gombnyomásra automatikusan nyílik.
Bitek: 25mm Standard bitek
Bittartók: CentroFix Force gyorskioldó bit befogó, mágneses.
Alkalmazás: A komplett bitkészlet minden profi számára.
- 1 x CentroFix Force mechanikusan reteszelhető bittartó 1/4", mágneses (39133) 60 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01705) 3,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01706) 4,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01707) 5,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01708) 6,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01623) 4,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01624) 5,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01626) 6,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01627) 8,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01716) T10
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01717) T15
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01718) T20
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01719) T25
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01721) T30
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01722) T40
- 13 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01658) PH2
- 13 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01689) PZ2
- 3 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01659) PH3
- 3 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01690) PZ3
- 7 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01657) PH1
- 7 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01688) PZ1