Wiha - Bitkészlet 13 részes 7947-904 FlipSelector Z, PH, PZ, Torx 39040 SY001101 - 7947904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 13
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001101
Gyártói cikkszám
7947904
Gyártói típuskód
39040
Összes bitek száma:
13
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
13
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Növeli hatékonyságát : Minden gyakran használatos 25 mm-es bit kompakt és helytakarékos elhelyezéssel.
Alkalmazás: Kompakt bittároló doboz 12 kiváló minőségű bittel.Enyhén nyomja le a Wiha logót – és máris kiveheti a biteket.Mindenféle csavarkötés a kisiparban és iparban.
- 1 x Mágneses bittartó 1/4" (01895) 58 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01688) PZ1
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01690) PZ3
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01716) T10
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01717) T15
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01718) T20
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01719) T25
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01721) T30
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01722) T40
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01658) PH2
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01689) PZ2