Wiha - Bitkészlet 13 részes Y bits 25mm, PH, PZ, Torx SB7947Y904 41827 SY001102 - SB7947Y904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 13
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001102
Gyártói cikkszám
SB7947Y904
Gyártói típuskód
41827
Összes bitek száma:
13
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
13
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Csökkenti költségeit: A bit sárga színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is.
Időt takarít meg : A bit egyszerű és gyors kivétele az áttekinthető elrendezésnek és a gombnyomásra történő automatikus nyitásnak köszönhetően.Nem kell hosszasan keresni a bit világító tulajdonságának köszönhetően, a hosszú élettartamnak köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni
Növeli hatékonyságát : A specialista 120x hosszabb élettartammal* a Y alakú csavarokhoz optimalizáltsága révén(*a Wiha Standard bithez képest)
Mostanáig a bitek vásárlásakor nem volt könnyű meghatározni, hogy mely bitek alkalmasak az alkalmazásokra. Wiha véget vet ennek a bonyolultságnak, hogy figyelembe kell venni az alkalmazott készüléket, a rögzítési típust és a különböző bitek széles választékát. A Wiha forradalmi bit koncepciójának köszönhetően csak a csavar alakja döntő tényező a megfelelő bit kiválasztásánál. Például az Y-bit ideális az Y alakú csavarok rögzítéséhez, amelyek szöge nem egyenlő 90 ° -kal a menet és a csavar feje között . Szabadalmaztatott torziós zónájának köszönhetően a bit alkalmas szerszámokra és ütvecsavarozókra is, és 120 x nagyobb élettartamot biztosít a Wiha szabványos bitjeihez képest. A színes bitek gyors és egyszerűen megtalálhatók még sötétben is UV fény segítségével, fluoreszcens bevonatának köszönhetően. Ez csökkenti az elveszett bitek számát, és megtakarítja az újak beszerzésének költségét. A bitek, beleértve a bittartót is, praktikusan ülnek a FlipSelector-ban, így könnyen eltávolíthatók a bitek.
Alkalmazás: Alkalmas Y alakú csavarok hajtásához. Levegős és ütvecsavarozó géppel is használható
- 1 x Bittartó mágneses extra erős mágnes 1/4" (41922) 60 mm