Wiha - Bitkészlet 34 részes vegyes Collector Standard 25 7928913 34686 SY001103 - 7928913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 32
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001103
Gyártói cikkszám
7928913
Gyártói típuskód
34686
Összes bitek száma:
32
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Tartó doboz: Nagyszilárdságú műanyagból készült robosztus doboz.A doboz gombnyomásra automatikusan nyílik.
Markolat: Wiha SoftFinish® többkomponensű markolat, mágneses, 1/4" bitbefogóval.
Bitek: 25mm Standard bitek
Bittartók: CentroFix Force gyorskioldó bit befogó, mágneses.
Alkalmazás: Markolattal és bittartóval azonnal használható akár gépi, akár kézi működtetéshez.
- 1 x CentroFix Force mechanikusan reteszelhető bittartó 1/4", mágneses (39133) 60 mm
- 1 x SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószár 1/4" (32160) 125 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01706) 4,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01707) 5,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01708) 6,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01623) 4,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01624) 5,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01626) 6,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01716) T10
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01717) T15
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01718) T20
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01719) T25
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01721) T30
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01722) T40
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01657) PH1
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01659) PH3
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01688) PZ1
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01690) PZ3
- 5 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01658) PH2
- 5 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01689) PZ2