Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bittartós golyós befogó hosszmark, nyomaték csavarhúzóhoz 285994 27526 SY001105 - 285994

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bittartós golyós befogó hosszmark, nyomaték csavarhúzóhoz 285994 27526 SY001105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Sarkos rögzítés - Nem

  • Csatlakozó méret - egyéb

  • Kulcsméret - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001105

Gyártói cikkszám

285994

Gyártói típuskód

27526

Kivitel:

egyéb

Sarkos rögzítés:

Nem

Csatlakozó méret:

egyéb

Kulcsméret:

1 mm

Növeli hatékonyságát : A Wiha bitválasztékkal minden csavarozási feladatot megoldhatóvá tesz.

Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz előírt nyomatékkal.