Wiha - Colostok villanyszerelőknek, üvegszálas 2mes 1000V 4102008 42068 SY001107 - 4102008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2 m
Tagok száma - 10
Metrikus osztás - Igen
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001107
Gyártói cikkszám
4102008
Gyártói típuskód
42068
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2 m
Tagok száma:
10
Metrikus osztás:
Igen
Szélesség:
15 mm
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Nem
Mélységmérővel:
Nem
Tömeg:
135 g
Egyszerűbbé teszi munkáját : Integrált kábelbehúzási segítség 3-7 mm közötti kábelekhez.
Csökkenti költségeit: Méterbeosztású pálca gyorsan és egyszerűen megtalálható – az UV-fénnyel még sötét környezetben is.
Növeli hatékonyságát : Méterbeosztású pálca integrált távolságjelölésekkel akár 3 süllyesztett aljzathoz.
Teljes körű védelmet kínál: Szerszám 10.000 V AC feszültséggel tesztelve és alkalmas a 1000 V AC.
A villanyszerelőnek süllyesztett aljzat szereléséhez és kábelek behúzásához több különböző funkciójú szerszámnak kell kézügyében lenni, hogy munkáját gyorsan és hatékony végezhesse. Az univerzálisan használható Longlife villanyszerelő szegmenses mérőléccel rögtön több művelet végezhető. A méterbeosztású pálca integrált tartó funkciójával 3-7 mm közötti kábelekhez meggyőző szerszám, ami könnyebbé teszi a kábelvezetést nehezen hozzáférhető szerelési környezetben. A villamos szerelésnél további előnyt nyújt a aljzattávolság-skála akár 3 süllyesztett aljzathoz és a széltávolság-jelölés 150 mm osztással. A méterbeosztású pálca narancs színével a munkaterületen gyorsan és egyszerűen megtalálható, így nincs időveszteség az elvesztett szerszámok keresése vagy helyettesítése miatt. Ezenkívül az UV-fénnyel rendelkező Wiha zseblámpa segítségével rossz fényviszonyok esetén is könnyen megtalálható. Ezenfelül a hajlítható méterbeosztású pálca meggyőz maximális élettartamával és tökéletes pontosságával.
Alkalmazás: Süllyesztett aljzatok távolságának kiméréséhez és jelöléséhez, valamint kábelek behúzásához villamos szerelésnél.