Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csapszegvágó Z 27 0 01 450 mm Classic SN151408 - Z27000101

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csapszegvágó Z 27 0 01  450 mm Classic SN151408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Max. csapszegátmérőhöz alkalmas - 6 mm

  • Teljes hossz - 450 mm

  • Vágókés cserélhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995393748

Sonepar cikkszám

SN151408

Gyártói cikkszám

Z27000101

Gyártói típuskód

39371

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Max. csapszegátmérőhöz alkalmas:

6 mm

Teljes hossz:

450 mm

Vágókés cserélhető:

Igen

Csapszegvágó Z 27 0 01 450 mm Classic