Wiha - Csavarhúzó 1000V Installációs SF SL/PZ1x80mm 30700 3281080 SY001115 - 3281080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 191 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001115
Gyártói cikkszám
3281080
Gyártói típuskód
30700
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
191 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
króm vanádium acél
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Tömeg:
56 g
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.Nem csúszik ki a csavar és jobb a nyomatékátadás plusz-mínusz sorkapocs-csavaroknál, pl. kapcsolószekrényekben, biztosítódobozokban és sorkapocslécekben.