Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V Installációs SF SL/PZ2x100mm 30701 3282100 SY001116 - 3282100

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 218 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001116

Gyártói cikkszám

3282100

Gyártói típuskód

30701

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

218 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Penge anyaga:

króm vanádium acél

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Tömeg:

97 g

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.Nem csúszik ki a csavar és jobb a nyomatékátadás plusz-mínusz sorkapocs-csavaroknál, pl. kapcsolószekrényekben, biztosítódobozokban és sorkapocslécekben.