Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V Pico Finish PH0x60mm 38880 2271P0 SY001119 - 2271P0

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V Pico Finish PH0x60mm 38880 2271P0 SY001119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Pengehossz - 60 mm

  • Teljes hossz - 163 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Négyszög-/hatszöghajtás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001119

Gyártói cikkszám

2271P0

Gyártói típuskód

38880

Csavarfej:

Philips PH

Pengehossz:

60 mm

Teljes hossz:

163 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szár típusa:

kerek

Szikramentes kivitel:

Nem

Csavarhúzó 1000V Pico Finish PH0x60mm 38880 2271P0