Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 10x200mm 00832 320N100200 SY001126 - 320N100200

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 10x200mm 00832 320N100200 SY001126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1.6 mm

  • Teljes hossz - 324 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 200 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001126

Gyártói cikkszám

320N100200

Gyártói típuskód

00832

Penge élvastagság:

1.6 mm

Teljes hossz:

324 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

200 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

10 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Ívelt penge:

Nem

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.