Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 3,5x100mm 00691 SN173445 - 00691

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 3,5x100mm 00691 SN173445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.6 mm

  • Teljes hossz - 204 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Penge anyaga - króm vanádium acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173445

Gyártói cikkszám

00691

Gyártói típuskód

00691

Penge élvastagság:

0.6 mm

Teljes hossz:

204 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Penge anyaga:

króm vanádium acél

Pengeszélesség:

3.5 mm

Pengeátmérő:

3.5 mm

Tömeg:

36 g

Csavarhúzó 1000V SF lapos 3,5x100mm 00691