Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 4,0x100mm 00823 320N040100 SY001132 - 320N040100

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 4,0x100mm 00823 320N040100 SY001132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.8 mm

  • Teljes hossz - 211 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001132

Gyártói cikkszám

320N040100

Gyártói típuskód

00823

Penge élvastagság:

0.8 mm

Teljes hossz:

211 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

4 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Ívelt penge:

Nem

Tömeg:

55 g

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.