Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 5,5x200mm 00701 302055200 SY001135 - 302055200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 311 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 200 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001135
Gyártói cikkszám
302055200
Gyártói típuskód
00701
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
311 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
200 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
5.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.