Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 8x175/1,6mm 320N080175016 00831 SY001125 - 320N080175016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.6 mm
Teljes hossz - 299 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 175 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001125
Gyártói cikkszám
320N080175016
Gyártói típuskód
00831
Penge élvastagság:
1.6 mm
Teljes hossz:
299 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
175 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
8 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.