Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos Slim 3,5x100mm SB320103510001 39559 SY001139 - SB320103510001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.59999999 mm
Teljes hossz - 204 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001139
Gyártói cikkszám
SB320103510001
Gyártói típuskód
39559
Penge élvastagság:
0.59999999 mm
Teljes hossz:
204 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Csavarhúzó 1000V SF lapos Slim 3,5x100mm SB320103510001 39559