Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos Slim 4x100mm SB320104010001 39560 SY001140 - SB320104010001

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos Slim 4x100mm SB320104010001 39560 SY001140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.8 mm

  • Teljes hossz - 211 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001140

Gyártói cikkszám

SB320104010001

Gyártói típuskód

39560

Penge élvastagság:

0.8 mm

Teljes hossz:

211 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

4 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Ívelt penge:

Nem

Csavarhúzó 1000V SF lapos Slim 4x100mm SB320104010001 39560