Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF PZ1x80mm 00878 3241 SY002374 - 3241

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V SF PZ1x80mm 00878 3241 SY002374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 191 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002374

Gyártói cikkszám

3241

Gyártói típuskód

00878

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

191 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Csavarhúzó 1000V SF PZ1x80mm 00878 3241