Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó betét SYSTEM 6 PZ1/PZ2 28422 00632 SY001163 - 28422

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó betét SYSTEM 6 PZ1/PZ2  28422 00632 SY001163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Bit-betétek száma - 0

  • Csomagolás - műanyagzacskó

  • Kalapácsok száma - 0

  • Vésők és szegecselők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001163

Gyártói cikkszám

28422

Gyártói típuskód

00632

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Bit-betétek száma:

0

Csomagolás:

műanyagzacskó

Kalapácsok száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

0

Fogók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Csillag-villáskulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

1

Villáskulcsok száma:

0

Állítható villáskulcsok száma:

0

Racsnik száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

1

Villanyszerelő készlet:

Nem

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Fűrészek száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

Penge: Kiváló minőségű króm-vanádium-molibdén acél, teljes hosszúságban keményítve.Titánezüst, lézerezett kihajtó méret jelöléssel.