Wiha - Csavarhúzó fekete lapos üthető nyéllel 5,5mm széles 5533055 29134 SY001166 - 5533055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 213 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001166
Gyártói cikkszám
5533055
Gyártói típuskód
29134
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
213 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
hatlapfej (hexagonális)
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Egyszerűbbé teszi munkáját : A markolatba épített ütősapka lehetővé teszi az ütést és a kifeszítést a csavarhúzóval.
Fokozza biztonságát: A csúszásgátló markolat egyszerűbbé teszi a munkát olajos és nedves környezetben.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Szabványok: DIN 5265, ISO 2380.
Alkalmazás: Optimálisan alkalmas nedves vagy olajos környezetben végzett csavarozáshoz.