Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó imbusz fejjel 1,75x75mm SN122018 - 36701501

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó imbusz fejjel 1,75x75mm SN122018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pengehossz - 75 mm

  • Teljes hossz - 179 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995263034

Sonepar cikkszám

SN122018

Gyártói cikkszám

36701501

Gyártói típuskód

26303

Pengehossz:

75 mm

Teljes hossz:

179 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csavarhúzó imbusz fejjel 1,75x75mm