Wiha - Csavarhúzó imbusz fejjel 2,0x100mm SN122019 - 36702001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 204 mm
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995263041
Sonepar cikkszám
SN122019
Gyártói cikkszám
36702001
Gyártói típuskód
26304
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
204 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csavarhúzó imbusz fejjel 2,0x100mm