Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó imbusz fejjel 2,5x100mm SN122020 - 36702501

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó imbusz fejjel 2,5x100mm SN122020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 204 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995263058

Sonepar cikkszám

SN122020

Gyártói cikkszám

36702501

Gyártói típuskód

26305

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

204 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csavarhúzó imbusz fejjel 2,5x100mm