Wiha - Csavarhúzó imbusz fejjel 3,0x100mm SN122021 - 36703001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 204 mm
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122021
Gyártói cikkszám
36703001
Gyártói típuskód
26328
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
204 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csavarhúzó imbusz fejjel 3,0x100mm