Wiha - Csavarhúzó imbusz fejjel 4,0x100mm SN122023 - 36704001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 211 mm
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995263294
Sonepar cikkszám
SN122023
Gyártói cikkszám
36704001
Gyártói típuskód
26329
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
211 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csavarhúzó imbusz fejjel 4,0x100mm