Wiha - Csavarhúzó készlet 1000V Slim 6 db-os 36455 3201ZK6 SY001171 - 3201ZK6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 4
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001171
Gyártói cikkszám
3201ZK6
Gyártói típuskód
36455
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
6
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Fogantyú anyaga:
műanyag
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35390) 4,0 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35391) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35392) 6,5 mm x 150 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35446) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv (35395) PZ1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv (35396) PZ2 x 100 mm