Wiha - Csavarhúzó készlet 1000V Slim Fix lapos 6 db-os 3,5/4x/5,5 PH1/PH2 PZ2 3201K601 SY001169 - 3201K601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
PZ csillagcsavarhúzók száma - 1
Csavarhúzók száma - 3
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001169
Gyártói cikkszám
3201K601
Gyártói típuskód
38362
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
PZ csillagcsavarhúzók száma:
1
Csavarhúzók száma:
3
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
6
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Fogantyú anyaga:
műanyag
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Tartós kézi csavarozásnál a csukló és az izmok erős terhelést kapnak. Ez ellen segít a különösen ergonomikus alakú SoftFinish csavarhúzó, ami gondoskodik a kézi erő optimális átadásáról. A hosszú, karcsú markolatméretekkel kis csavarok biztosan és gyorsan behajthatók. Nagy csavarok behajtásához léteznek nagy markolatméretek, amelyekkel nagyobb nyomatékok adhatók le. Ezen kívül a különböző markolatméreteket a csavarozó profik mindig ugyanolyan nagyságú kezéhez igazítottuk. A lecsúszásgátló és a markolat végére nyomtatott csavarszimbólum gondoskodik a hatékony munkáról. Optimális fogásának köszönhetően a SoftFinish csavarhúzó különösen száraz környezetben való alkalmazásokhoz alkalmas. A kemény és puha zónák elhelyezkedése a markolaton segíti a tökéletes hozzáférést gyors és erőteljes forgatásnál.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35390) 4,0 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35391) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35446) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips (35393) PH1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips (35394) PH2 x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv (36330) SL/PZ2 x 100 mm