Wiha - Csavarhúzó készlet műszerész Pico Finish iPhone/Apple 266PK801 42995 SY001172 - 266PK801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 1
Szerszámok száma összesen - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001172
Gyártói cikkszám
266PK801
Gyártói típuskód
42995
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
1
Szerszámok száma összesen:
8
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Megkönnyíti a kezelést: Az extra hosszú forgatható sapka megkönnyíti az optimális vezetést.
Növeli hatékonyságát : Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Növeli precizitását: Érzéssel végzett munka és ellenőrzött erőátadás a puha zónával rendelkező karcsú markolatnak köszönhetően.
iPhone® készülékek javításához speciális csavarprofillal rendelkező csavarhúzók szükségesek, hogy ne sérüljön meg a készülék. A Wiha PicoFinish® finomcsavarhúzó-készlet optimális felszerelést kínál okostelefonok javításához. Az elterjedt alapprofilok mellett a készlet a Wiha által speciálisan okostelefonokhoz kifejlesztett Pentalobe és Y típusú speciális profilokat is tartalmaz. Ezzel minden Apple® iPhone® készülék lefedhető a 4-es modelltől kezdve az iPhone® X-ig. Okostelefonok javításánál figyelembe kell venni a készülékgyártó garanciális és jótállási feltételeit. A PicoFinish® precíziós csavarhúzók hosszú, karcsú markolatuknak és a gyorscsavarozási zónának köszönhetően ezenkívül ideálisak finom és filigrán munkákhoz a villanyszerelés és elektromechanika területén, továbbá hobbi barkácsolók és modellezők számára. Az ergonomikus markolat kialakítás puha zónákkal lehetővé teszi a kényelmes használatot. A könnyű járású forgatható sapka segíti az érzéssel történő és gyors forgatást. Ezenkívül a forgatható sapkára nyomtatott csavarhúzó szimbólumok megkönnyítik a helyes csavarhúzó profil kiválasztását.
Alkalmazás: Ideálisak okostelefonokon végzendő munkákhoz, különösen bármilyen Apple® készüléken iPhone® 4-től iPhone® X-ig. Okostelefonok javításánál figyelembe kell venni a készülékgyártó garanciális és jótállási feltételeit.
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Hatlapú dugókulcs (42446) 2,5 mm x 60 mm
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Pentalobe (42464) PL1 x 40 mm
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Pentalobe (42465) PL2 x 40 mm
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Phillips (42402) PH00
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Phillips (42403) PH000
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó TORX® (42476) T3 x 40 mm
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Y típus (42470) 40 mm
- 1 x Professional ESD precíziós csipesz 2a típus (32329) 120 mm