Wiha - Csavarhúzó készlet műszerész Pico Finish PH és lapos 260PK701 42991 SY001173 - 260PK701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 4
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001173
Gyártói cikkszám
260PK701
Gyártói típuskód
42991
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
4
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
7
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Megkönnyíti a kezelést: Az extra hosszú forgatható sapka megkönnyíti az optimális vezetést.
Növeli hatékonyságát : Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Növeli precizitását: Érzéssel végzett munka és ellenőrzött erőátadás a puha zónával rendelkező karcsú markolatnak köszönhetően.
Finommechanikai csavarozásoknál az a kihívás, hogy precízen és érzéssel kell dolgozni anélkül, hogy sérülést okoznánk a munkadarabban. A Wiha PicoFinish® finomcsavarhúzók hosszú, karcsú markolatuknak és a gyorscsavarozási zónának köszönhetően ideálisak finom és filigrán munkákhoz a finommechanika területén, továbbá hobbi barkácsolók és modellezők számára. Az ergonomikus markolat kialakítás puha zónákkal lehetővé teszi a kényelmes használatot. A könnyű járású forgatható sapka segíti az érzéssel történő és gyors forgatást. Ezenkívül a forgatható sapkára nyomtatott csavarhúzó szimbólumok megkönnyítik a helyes csavarhúzó profil kiválasztását. A készlet 7 PicoFinish® finomcsavarhúzót tartalmaz.
Alkalmazás: Ideális finom és filigrán csavarozási munkákhoz a finommechanikában, modellkészítésnél és hobbi munkákhoz.
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó lapos (42384) 1,5 mm x 40 mm
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó lapos (42388) 2,0 mm x 40 mm
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó lapos (42391)
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó lapos (42394) 3,0 mm x 50 mm
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Phillips (42401) PH0 x 50 mm
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Phillips (42402) PH00
- 1 x PicoFinish® műszerész csavarhúzó Phillips (42415) PH1 x 60 mm