Wiha - Csavarhúzó készlet Pico Finish 1lapos 1xPHo 1xPZ0 SB28310401 43167 SY001174 - SB28310401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mágneses - Nem
T-fogantyú - Nem
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001174
Gyártói cikkszám
SB28310401
Gyártói típuskód
43167
Mágneses:
Nem
T-fogantyú:
Nem
Rugalmas:
Nem
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Növeli hatékonyságát : 100 %-ig kompatibilis a Wiha slimBit rendszerrel.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Növeli precizitását: Érzéssel végzett munka és ellenőrzött erőátadás a puha zónával rendelkező karcsú markolatnak köszönhetően.Különösen alkalmas a slimBit profilokhoz.
Finom csavarozásoknál az a kihívás, hogy precízen és érzéssel kell dolgozni anélkül, hogy sérülést okoznánk a munkadarabban. A Wiha PicoFinish® finomcsavarhúzók hosszú, karcsú markolatuknak és a gyorscsavarozási zónának köszönhetően ideálisak finom és filigrán munkákhoz villanyszerelési területen. Az ergonomikus markolat kialakítás puha zónákkal lehetővé teszi a kényelmes használatot. A könnyű járású forgatható sapka segíti az érzékeny és gyors forgatást. A slimVario® befogású finomcsavarhúzó számos egyéb csavarprofilra is jó a cserélhető Wiha slimBitekkel kombinálva. A készlet 3 slimBitet tartalmaz. A finomcsavarhúzót és a hozzátartozó slimBiteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Ideális finom és magas precizitást igénylő csavarozási munkákhoz villanyszerelésnél és feszültségvezető részeken, smart home rendszereknél és telekommunikációs berendezéseken.
- 1 x PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó 6
- 1 x slimBit electric bit lapos (43115) 2,0 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (43116) PH0 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (43117) PZ0 x 75 mm