Wiha - Csavarhúzó készlet SoftFinish 1000V slimFix 7-db-os S: 3,0 – 4,0 – 5,5 – 6,5 PH1 – PH2 : SL-PZ2 44867 XX3201K7-01 SN138213 - XX3201K7-01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
PZ csillagcsavarhúzók száma - 1
Csavarhúzók száma - 4
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 7
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995448677
Sonepar cikkszám
SN138213
Gyártói cikkszám
XX3201K7-01
Gyártói típuskód
44867
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
PZ csillagcsavarhúzók száma:
1
Csavarhúzók száma:
4
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
7
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Fogantyú anyaga:
műanyag
Forgatható vég:
Nem
Csomagolás:
nincs
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Csavarhúzó készlet SoftFinish 1000V slimFix 7-db-os S: 3,0 – 4,0 – 5,5 – 6,5 PH1 – PH2 : SL-PZ2 44867 XX3201K7-01