Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó klt. 1000V 6db-os 320NK6 00833 SY001179 - 320NK6

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó klt. 1000V 6db-os 320NK6 00833 SY001179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csavarhúzók száma - 4

  • Torx-csavarhúzók száma - 0

  • Szerszámok száma összesen - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001179

Gyártói cikkszám

320NK6

Gyártói típuskód

00833

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

4

Torx-csavarhúzók száma:

0

Szerszámok száma összesen:

6

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Fogantyú anyaga:

műanyag

Csomagolás:

műanyagzacskó

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.

  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00821) 3,0 mm x 100 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00823) 4,0 mm x 100 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00826) 5,5 mm x 125 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00829) 6,5 mm x 150 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Phillips (00847) PH1 x 80 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Phillips (00848) PH2 x 100 mm