Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó klt. 1000V 6db-os 3251TRK6 SN129255 - 3251TRK6

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó klt. 1000V 6db-os 3251TRK6 SN129255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarhúzók száma - 6

  • Csomagolás - műanyagzacskó

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995412456

Sonepar cikkszám

SN129255

Gyártói cikkszám

3251TRK6

Gyártói típuskód

41245

Csavarhúzók száma:

6

Csomagolás:

műanyagzacskó

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Csavarhúzó klt. 1000V 6db-os 3251TRK6