Wiha - Csavarhúzó klt. SYSTEM6 10 enge SF marrkolat 281T11 03591 SY001176 - 281T11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 11
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001176
Gyártói cikkszám
281T11
Gyártói típuskód
03591
Összes bitek száma:
11
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
1
Torx bitek száma:
3
PZ bitek száma:
1
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
2
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
3
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Egyszerűbbé teszi munkáját : Állítható pengehossz (42 - 114 mm)
Megkönnyíti a kezelést: Egyszerűen működtethető reteszelő és kioldó gomb.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : System 6 kompakt csavarozó szerszám átfogó, cserélhető pengeválasztékkal.
Mélyen lévő csavarok eléréséhez zsákfuratokban nem elegendő egy standard hosszúságú penge. Itt a SYSTEM 6 készlet nyújt segítséget - egy helytakarékos, sokoldalú szerszám. A SYSTEM 6 cserélhető pengékkel kombinációban a kívánt pengeprofil gyorsan és egyszerűen átdugható és a pengehossz egyénileg beállítható. A SYSTEM 6 cserélhető pengékkel 42 - 114 mm közötti hosszúságokat érhet el. A SYSTEM 6 markolat kompatibilis minden Wiha SYSTEM 6 cserélhető pengével (284 sorozat). A Click-Stop golyós befogás garantálja a pengék biztonságos tartását. Ezenkívül az ergonomikus alakú SoftFinish markolatot orvosok és terapeuták ajánlják. A szerszámok helytakarékos tárolásáról gondoskodik a robusztus görgős táska.
Alkalmazás: Ideális mélyen lévő csavarok csavarozásához, pl. zsákfuratokban.
- 1 x SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez (30372) 6,0
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00637) 4, 4" x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00638) 5, 5" x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00639) 6, 6" x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge lapos (00629) 4,0 - 6,0 x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge lapos (00630) 5,5 - 6,5 x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Phillips (00631) PH1 - PH2 x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Pozidriv (00632) PZ1 - PZ2 x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge TORX® (00656) T10 - T15 x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge TORX® (00657) T20 - T25 x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge TORX® (00658) T30 - T40 x 150 mm