Wiha - Csavarhúzó klt. SYSTEM6 10 penge SF marrkolat U106T12 27713 SY001177 - U106T12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 12
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001177
Gyártói cikkszám
U106T12
Gyártói típuskód
27713
Összes bitek száma:
12
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Egyszerűbbé teszi munkáját : Állítható pengehossz (42 - 114 mm)
Megkönnyíti a kezelést: Egyszerűen működtethető reteszelő és kioldó gomb.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : System 6 kompakt csavarozó szerszám átfogó, cserélhető pengeválasztékkal.
- 1 x SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez (30372) 6,0
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08900) 4,0 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08901) 4,5 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08902) 5,0 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08903) 5,5 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08904) 6,0 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08905) 7,0 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08906) 8,0 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08907) 9,0 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08908) 10,0 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08909) 11,0 mm x 150 mm
- 1 x SYSTEM 6 dugókulcs penge Hatlapú dugókulcs (08911) 13,0 mm x 150 mm