Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó markolat 281 SoftFinish Stubby 1/4 57mm 28101 29463 SY001182 - 28101

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó markolat 281 SoftFinish Stubby 1/4 57mm 28101 29463 SY001182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mágneses - Igen

  • T-fogantyú - Nem

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001182

Gyártói cikkszám

28101

Gyártói típuskód

29463

Mágneses:

Igen

T-fogantyú:

Nem

Rugalmas:

Nem

Markolat: Wiha Stubby SoftFinish® többkomponensű markolat lecsúszás elleni védelemmel.

Bittartók: Rozsdamentes acél erős mágnessel.

Alkalmas: A DIN 3126, ISO 1173 szabványoknak megfelelő C 6.3 bitekhez.

Alkalmazás: Különösen alkalmas szűk helyeken való munkákhoz.

Extra: A Wiha süllyesztett bitekkel együtt, kézi sorjázóként is használható.