Wiha - Csavarhúzó marok 4x25 26924 SY001183 - 302040025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 81 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 25 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001183
Gyártói cikkszám
302040025
Gyártói típuskód
26964
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
81 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
25 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
4 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Növeli hatékonyságát : A rendkívül rövid csavarhúzó-markolat jó hozzáférést biztosít szűk helyekhez.
Alkalmazás: Különösen alkalmas szűk helyeken való munkákhoz.