Wiha - Csavarhúzó marok 5,5x25 Stubby 302055025 26965 SY001184 - 302055025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 81 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 25 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001184
Gyártói cikkszám
302055025
Gyártói típuskód
26965
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
81 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
25 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
5.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Növeli hatékonyságát : A rendkívül rövid csavarhúzó-markolat jó hozzáférést biztosít szűk helyekhez.
Alkalmazás: Különösen alkalmas szűk helyeken való munkákhoz.