Wiha - Csavarhúzó marok Stubby 6,5x25 302065025 26966 SY001185 - 302065025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 81 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 25 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001185
Gyártói cikkszám
302065025
Gyártói típuskód
26966
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
81 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
25 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
6.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Növeli hatékonyságát : A rendkívül rövid csavarhúzó-markolat jó hozzáférést biztosít szűk helyekhez.
Alkalmazás: Különösen alkalmas szűk helyeken való munkákhoz.