Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó mini 509 2,0 x 40 mm 01548 SY001186 - 509

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó mini 509 2,0 x 40 mm 01548 SY001186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 85 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 40 mm

  • Méret - egyéb

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001186

Gyártói cikkszám

509

Gyártói típuskód

01548

Teljes hossz:

85 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

40 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

2 mm

Szigetelt:

Nem

Pengeátmérő:

2 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Ívelt penge:

Nem

Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal

Markolat: Kerek Wiha markolat, átlátszó sárga