Wiha - Csavarhúzó PENGE készlet lapos PH TorX Imbusz 269T1101 27820 SY001187 - 269T1101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 11
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001187
Gyártói cikkszám
269T1101
Gyártói típuskód
27820
Összes bitek száma:
11
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Egyszerűbbé teszi munkáját : Változatosan állítható pengehossz 18-90 mm között.
Megkönnyíti a kezelést: Egyszerűen működtethető reteszelő és kioldó gomb.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : System 4 kompakt precíziós csavarozó szerszám átfogó, cserélhető pengeválasztékkal.
- 1 x SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez (30373) 4,0
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00583) 1,5, 1,5" x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00584) 2, 2" x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00585) 2,5, 2,5" x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge lapos (00576) 1,5 - 3,0 x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge lapos (00577) 2,0 - 3,5 x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge lapos (00578) 2,5 - 4,0 x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Phillips (00579) PH000 - PH00 x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Phillips (00580) PH0 - PH1 x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge TORX® (00597) T6 - T8 x 120 mm
- 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge TORX® (00598) T7 - T9 x 120 mm