Wiha - Csavarhúzó Pico Finish lapos 2,5x65mm 42376 SN128046 - 2270P02501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 50 mm
Méret - egyéb
Precíziós kivitelezés - Nem
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128046
Gyártói cikkszám
2270P02501
Gyártói típuskód
42376
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
50 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
1.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Csavarhúzó Pico Finish lapos 2,5x65mm 42376