Wiha - Csavarhúzó Pico Finish lapos 3,0x65mm 42377 2270P03001 SN126441 - 2270P03001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 3 mm
Teljes hossz - 167 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 65 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995423773
Sonepar cikkszám
SN126441
Gyártói cikkszám
2270P03001
Gyártói típuskód
42377
Penge élvastagság:
3 mm
Teljes hossz:
167 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
65 mm
Méret:
egyéb
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
3 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
3 mm
Ívelt penge:
Nem
Csavarhúzó Pico Finish lapos 3,0x65mm 42377 2270P03001