Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó Pico Finish PH1 65mm 42380 SN128052 - 2271P101

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó Pico Finish PH1 65mm 42380 SN128052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 65 mm

  • Méret - egyéb

  • Precíziós kivitelezés - Nem

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128052

Gyártói cikkszám

2271P101

Gyártói típuskód

42380

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

65 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

1.5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Nem

Csavarhúzó Pico Finish PH1 65mm 42380