Wiha - Csavarhúzó SF IMBUSZ 1,5 60mm 356015 32264 SY001188 - 356015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 1.5 mm
Pengehossz - 60 mm
Teljes hossz - 164 mm
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001188
Gyártói cikkszám
356015
Gyártói típuskód
32264
Kulcsméret:
1.5 mm
Pengehossz:
60 mm
Teljes hossz:
164 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Gömbfejjel:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.